• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX3 Latzhose für Industriewäsche Schwarz XXL

Artikel-Nr.: T746BKRXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer T746BKRXXL
EAN / GTIN 5036108416301
Herstellernummer T746BKRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Moderne für Industriewäsche geeignete Latzhose, die genauso gut passt wie es aussieht! Diese Latzhose ist aus äußerst strapazierfähigem Polycotton-Gewebe gefertigt und mit Besätzen versehen, die industriellen Wasch- und Trocknungsprozessen standhalten. Zu den Hauptmerkmalen gehören die verstellbare Beinlänge, vorgeformte Knie, und mehrere Taschen für Telefone, Stifte und Werkzeuge.

Merkmal:

  • Geeignet für industrielle Wäsche und Haushaltswäsche
  • Strapazierfähiges, dehnbares Polycotton-Gewebe für mehr Bewegungsfreiheit, das industrieller Wäsche standhält
  • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
  • Bleistifttasche
  • Handliche Schenkeltasche
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Geeignet für industrielle Wäsche und Haushaltswäsche
  • Kontrastfarben
  • Kniepolstertaschen mit Kniepolstereinschub von unten
  • Verstellbarer Saum - normales bis langes Bein
  • Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
  • KOMFORTABLER SEITLICHER EINSTIEG
  • 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: 77/5000 Industrielle Wäsche: Wäsche bei 75 Grad Celsius, trocknen bei 155 Grad Celsius; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb