• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX3 Arbeitsjacke für Industriewäsche Dunkle Marine XXXL

Artikel-Nr.: T745DNRXXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer T745DNRXXXL
EAN / GTIN 5036108416257
Herstellernummer T745DNRXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese moderne Arbeitsjacke ist für Industriewäsche geeignet und passt so gut wie sie aussieht. Diese Jacke aus sehr strapazierfähigem Polycotton-Canvas-Gewebe hergestellt, bietet Komfort und ist für Industriewäsche bis zu 75°C geeignet. Innovatives Design mit Stretchstoffen für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Weitere wichtige Merkmale sind vorgeformte Ärmel, ein verlängertes Rückenteil, verstellbare Bündchen und viele Taschen für ausreichend Stauraum.

Merkmal:

  • Geeignet für industrielle Wäsche und Haushaltswäsche
  • Strapazierfähiges, dehnbares Polycotton-Gewebe für mehr Bewegungsfreiheit, das industrieller Wäsche standhält
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
  • Kontrastfarben
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: 77/5000 Industrielle Wäsche: Wäsche bei 75 Grad Celsius, trocknen bei 155 Grad Celsius; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb