• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX3 Winterjacke Persischblau XXL

Artikel-Nr.: T740PBRXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer T740PBRXXL
EAN / GTIN 5036108321094
Herstellernummer T740PBRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese moderne Winterjacke bietet einen hervorragenden wasserdichten Schutz und eine gute Wärmeisolierung. Zu den Hauptmerkmalen gehören reflektierende, segmentierte Abschlüsse, ein 2-Wege-Reißverschluss, eine verstellbare Kapuze mit Reißverschluss und zahlreiche Taschen für die Aufbewahrung.

Merkmal:

  • Wasserdicht, hält den Träger trocken und schützt ihn vor den Elementen
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Schnell trocknende Strickmanschette für eine bequeme Passform
  • Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Gefütterte Taschen
  • Taschen mit Reißverschluss
  • mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform
  • Anti-Dochteffekt-Band am Saum
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Handytasche
  • Verdeckte abnehmbare Kapuze für zusätzlichen Komfort
  • 11 Taschen mit ausreichendem Stauraum
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Das weiche Insulatex™-Innenfutter speichert die Wärme schnell und hält den Träger warm und schützt ihn vor den Witterungsbedingungen
  • Neue Farbe
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Nylon Taslan TPU
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Nylon Taslan TPU
Futterstoff: 100% Polyester-Taft
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester-Taft
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 125
Gewicht der Hülle oz: 3.5
Gewicht des Futters gm: 50
Gewicht des Futters oz: 1.5
Gewicht der Füllung gm: 200
Gewicht der Füllung oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb