• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX3 Eco Poloshirt Schwarz L

Artikel-Nr.: T722BKRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer T722BKRL
EAN / GTIN 5036108355884
Herstellernummer T722BKRL

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der Einführung des WX3 Eco Poloshirts setzt Portwest weiterhin neue Maßstäbe im Bereich der nachhaltigen Arbeitsbekleidung. Dieses Poloshirt mit Aktivpassform besteht aus hochwertigem Bambus und recyceltem Polyester, das Sie den ganzen Tag über kühl, trocken und komfortabel hält.

Merkmal:

  • Hergestellt aus zertifiziertem recyceltem Polyester und Bambusviskose für ultimativen Komfort und Leistung
  • Natürlich hypoallergen mit antibakteriellen Eigenschaften
  • Eingebaute Temperaturkontrolle
  • Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Schlaufe an der Knopfleiste (ideal zum Anbringen von Brillen/Stiften)
  • Seitenschlitze
  • Knopfleiste
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
  • Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest

Werkstoff:

Obermaterial: 55% Bambus-Viskose, 45% recyceltes Polyester Piqué-Strick
Zusammensetzung des Obermaterials: 55% Bambus-Viskose, 45% recyceltes Polyester Piqué-Strick
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb