• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX3 Poloshirt Olivgruen M

Artikel-Nr.: T720OGRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer T720OGRM
EAN / GTIN 5036108351688
Herstellernummer T720OGRM

Beschreibung

Beschreibung:

Modernes Polo mit moderner Passform aus hochwertigem Polyester-Baumwoll-Material, das Sie den ganzen Tag lang kühl, trocken hält. Zu den Hauptmerkmalen gehören ein verschweißtes reflektierendes Detail auf der Rückseite und eine praktische Schlaufe unter der Knopfleiste, die sich ideal zum Befestigen von Stiften und Brillen eignet.

Merkmal:

  • Hergestellt aus Polyester-Baumwollgewebe im Piquestrick, sanfter Griff und angenehm zu tragen
  • Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Super Styling durch Kontrastbiese
  • Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Schlaufe an der Knopfleiste (ideal zum Anbringen von Brillen/Stiften)
  • Knopfleiste
  • Verlängertes Rückenteil, zusätzliche Abdeckung
  • Seitenschlitze
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Neue Farbe

Werkstoff:

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb