• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX3 kurze Hose Persischblau 30

Artikel-Nr.: T710PBR30
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer T710PBR30
EAN / GTIN 5036108322497
Herstellernummer T710PBR30

Beschreibung

Beschreibung:

Zeitgenössische Arbeitshorts, die so gut passt, wie sie aussieht. Diese Shorts sind aus strapazierfähigem Polyester-Baumwoll-Canvas-Gewebe hergestellt und haben 3-fach Nähte. Innovative Designmerkmale wie Stretcheinsätze bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität in wichtigen Bewegungsbereichen Weitere praktische Merkmale sind eine hochgezogene Taille mit seitlicher Elastik und mehrere Taschen für sicheres Verstauen.

Merkmal:

  • Weicher Polyester/ Baumwoll Canvas für maximalen Komfort
  • Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
  • 7 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Abnehmbare ID-Karten-Tasche
  • Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen
  • Innerer Hosenbund mit Haftgummi hilft die Kleidung am richtigen Platz zu halten
  • 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
  • Eingetragenes EU- Design
  • Seitliche Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
  • Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
  • Handy-tasche
  • Vielseitig nutzbare Taschen
  • Werkzeugschlaufe am Hosenbund für eine sichere Aufbewahrung der Werkzeuge

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Plus Canvas: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas Oberfläche
Zusammensetzung des Obermaterials: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas Oberfläche
Kontrastierender Stoff: CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 92% Nylon, 8% Elasthan
Beschreibung des Kontrasts: Bleiben Sie geschützt mit Corepro™-Stretch Einsätzen, die präzisionsgefertigt wurden, um ein Höchstmaß an Abriebfestigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten. Dieses strapazierfähige Gewebe wurde mit 100.000 Reibungen getestet und gewährleistet maximale Langlebigkeit in den härtesten Umgebungen.
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb