• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX3 Latzhose Metallgrau XXXL

Artikel-Nr.: T704MGRXXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer T704MGRXXXL
EAN / GTIN 5036108301195
Herstellernummer T704MGRXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Moderne Latzhose, sitzt so gut wie sie aussieht. Hergestellt aus strapazierfähigem aber weichem Baumwoll-Polyester-Canvas-Gewebe und mit 3-fach Nähten. Innovative Designmerkmale wie Stretch-Einsätze bieten ausgezeichneten Komfort und Flexibilität in wichtigen Bewegungsbereichen. Zu den weiteren Hauptmerkmalen gehören eine verstellbare Beinlänge, vorgeformte Knie, Schrittzwickel und mehrere Taschen für Telefone, Stifte und Werkzeuge.

Merkmal:

  • Weicher Polyester/ Baumwoll Canvas für maximalen Komfort
  • Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
  • 11 Taschen mit ausreichendem Stauraum
  • Zollstocktasche
  • Moderner Seitenzugang mit Druckknopf- und Reißverschluss
  • Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
  • Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
  • Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
  • Kostenloses Paar Knieschoner im Lieferumfang dieser Latzhose
  • 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
  • Handy-tasche
  • Abnehmbare ID-Karten-Tasche
  • Vielseitig nutzbare Taschen
  • Seitliche Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Schrittzwickel schützt vor Nahtbruch
  • Innentasche mit RV zum sicheren Verstauen
  • TEILELASTISCHE TRÄGER
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
  • Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Eingetragenes EU- Design
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • Neue Farben
  • UKCA gekennzeichnet
  • Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Plus Canvas: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas Oberfläche
Zusammensetzung des Obermaterials: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas Oberfläche
Kontrastierender Stoff: CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 92% Nylon, 8% Elasthan
Beschreibung des Kontrasts: Bleiben Sie geschützt mit Corepro™-Stretch Einsätzen, die präzisionsgefertigt wurden, um ein Höchstmaß an Abriebfestigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten. Dieses strapazierfähige Gewebe wurde mit 100.000 Reibungen getestet und gewährleistet maximale Langlebigkeit in den härtesten Umgebungen.
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb