• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX3 Arbeitsjacke Tiefrot M

Artikel-Nr.: T703DRRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Unisex-Größe M

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer T703DRRM
EAN / GTIN 5036108382767
Herstellernummer T703DRRM

Beschreibung

Beschreibung:

Moderne Arbeitsjacke, die so gut passt wie sie aussieht. Hergestellt aus strapazierfähigem Polyester-Baumwoll-Canvas-Gewebe, robust und angenehm im Griff. Innovative Designmerkmale wie Stretcheinsätze bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität in wichtigen Bewegungsbereichen. Weitere wichtige Merkmale sind die Ezee Zip-Technologie, vorgeformte Ärmel, langes Rückenteil, verstellbare Manschetten, reflektierende Patten und mehrere Taschen für viel Stauraum.

Merkmal:

  • Weicher Polyester/ Baumwoll Canvas für maximalen Komfort
  • Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
  • 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Abnehmbare ID-Karten-Tasche
  • Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
  • Der Ezee Zip Reißverschluss ermöglicht ein schnelles und einfaches Anziehen auch mit Arbeitshandschuhen
  • Ärmeltasche
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Verlängertes Rückenteil mit seitlichen Laschen und Knopfverstellungen sorgt für optimalen Sitz
  • Rückentlüftung für Atmungsaktivität und Komfort
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • 2-Wege Reißverschluss für bequemes Öffnen und Schliessen
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Super Styling durch Kontrastbiese
  • Kontrastfarben
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Eingetragenes EU- Design
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Handytasche
  • Neue Farbe

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Plus Canvas: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas Oberfläche
Zusammensetzung des Obermaterials: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas Oberfläche
Kontrastierender Stoff: CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 92% Nylon, 8% Elasthan
Beschreibung des Kontrasts: Bleiben Sie geschützt mit Corepro™-Stretch Einsätzen, die präzisionsgefertigt wurden, um ein Höchstmaß an Abriebfestigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten. Dieses strapazierfähige Gewebe wurde mit 100.000 Reibungen getestet und gewährleistet maximale Langlebigkeit in den härtesten Umgebungen.
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb