• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Arbeitsjacke Schwarz/Zoom Grau L

Artikel-Nr.: T603BZRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Unisex-Größe L

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer T603BZRL
EAN / GTIN 5036108290109
Herstellernummer T603BZRL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese modern geschnittene, stilvolle Arbeitsjacke mit ihren glatten Linien und dezenten zweifarbigen Einsätzen passt zu allen Hosen der PW3. Hochwertiges Polycotton-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und höchsten Tragekomfort. Vollgepackt mit Funktionalität wie Ezee Zip Reißverschluss, vorgeformten Ellbogen, reflektierenden Details und mehreren Taschen Klettverschluss am Ärmelbund und seitliche Gummizüge sorgen für einen bequemen Sitz.

Merkmal:

  • Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
  • Der Ezee Zip Reißverschluss ermöglicht ein schnelles und einfaches Anziehen auch mit Arbeitshandschuhen
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Nähte in Kontrastfarben
  • Handy-tasche
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Eingetragenes EU- Design

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Hängend im Schatten trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb