• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Warnschutz Softshelljacke Rot/Schwarz XXL

Artikel-Nr.: T402RBKXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer T402RBKXXL
EAN / GTIN 5036108391011
Herstellernummer T402RBKXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Die PW3 Hi-Vis Softshelljacke zeichnet sich durch ihr modernes, frisches Design und moderne stilvolle Passform aus. Das hochwertige, atmungsaktive, wasserabweisende und winddichte 2-Lagen-Gewebe sowie zahlreiche praktische Funktionen machen dies zu einer unverzichtbaren Lösung für eine Reihe von Berufstätigen. Das Warnschutz-Tex Pro-Reflexionsband hebt den Träger garantiert von der Masse ab.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Verdeckte Handytasche
  • Schnelltrocknende Elastik-Ärmelbündchen
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Kontrastfarben
  • Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
  • Entspricht der Norm EN ISO 20471
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • CE zertifiziert
  • Verfügbar bis Größe 3XL
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Abnehmbare ID-Karten-Tasche
  • Der Kopfhörerschlaufenhalter leitet Ihre Kopfhörerkabel von der Innenseite Ihrer Jacke zu Ihren Ohren
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • 3-Lagig
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neue Farbe

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2 (: SIZE XS)
  • EN ISO 20471 Class 3 (: SIZE S UPWARDS)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZE XS)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (: SIZE S UPWARDS)
  • Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)

Werkstoff:

Obermaterial: 92% Polyester, 8% Elasthan, laminiert mit 100% Polyester Mikro-Polar-Fleece
Zusammensetzung des Obermaterials: 92% Polyester, 8% Elasthan, laminiert mit 100% Polyester Mikro-Polar-Fleece
Gewicht der Hülle gm: 310
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb