• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Warnschutz-Regenjacke Orange/Schwarz L

Artikel-Nr.: T400OBRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer T400OBRL
EAN / GTIN 5036108288793
Herstellernummer T400OBRL

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der modischen und funktionellen PW3 Hi-Vis Winterjacke heben Sie sich von der Masse ab. Die Jacke ist aus unserem bewährten 300D Oxford PU-beschichtetem, schmutzabweisendem Gewebe gefertigt und verfügt über viele herausragende Eigenschaften, darunter das neue wärmereflektierende Insulatex-Futter, das die Wärme zurück in den Körper reflektiert und so für maximale Wärme und Komfort sorgt, mehrere Reißverschlusstaschen zur sicheren Aufbewahrung, ein zeitgemäßes Design und eine moderne Passform.

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
  • Abnehmbare ID-Karten-Tasche
  • Schnell trocknende Strickmanschette für eine bequeme Passform
  • Fleecekragen in Kontrastfarbe, zum Schutz gegen Schmutz
  • Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
  • Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
  • Insulatex hält die Körperwärme, gibt maximalen Komfort
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • Eingetragenes EU- Design
  • Steppfutter für optimale Wärmeisolation
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
  • Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • verdeckte, abnehmbare Kapuze
  • Verdeckte Handytasche
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neue Farbe

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Size XS)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Size S upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.323 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Werkstoff:

Obermaterial: 300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Zusammensetzung des Obermaterials: 300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Futterstoff: 100% Polyester
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Gewicht des Futters gm: 60
Gewicht des Futters oz: 2
Gewicht der Füllung gm: 170
Gewicht der Füllung oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb