• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Warnschutz Cotton Comfort T-Shirt, langarm Gelb/Schwarz XL

Artikel-Nr.: T185YBRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer T185YBRXL
EAN / GTIN 5036108303847
Herstellernummer T185YBRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem hochwertigen HiVisTex Pro-Reflexstreifen ausgestattet, bietet dieses Cotton Comfort T-Shirt aufgrund seines segmentierten Banddesigns hervorragende Bewegungsfreiheit. Leicht, stylisch und atmungsaktiv ist dieses langärmelige T-Shirt die perfekte Wahl.

Merkmal:

  • Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
  • Brusttasche
  • Rundhalsausschnitt
  • Seitenschlitze
  • Grosszügige Passform
  • Entspricht der Norm EN ISO 20471
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • Bis Größe 5XL verfügbar
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • CE zertifiziert
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Werkstoff:

Obermaterial: 55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt
Zusammensetzung des Obermaterials: 55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt
Gewicht der Hülle gm: 175
Gewicht der Hülle oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb