• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriewaage SXS 10K-3L, Wägebereich 15 kg, Ablesbarkeit 1 g

Artikel-Nr.: SXS 10K-3L
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Plattformwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer SXS 10K-3L
    EAN / GTIN 4045761275737
    Herstellernummer SXS 10K-3L

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für den rauen Industrieeinsatz
    • Plattform: komplett aus Edelstahl, hermetisch verschweißte Edelstahl-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP68. Unterbau im Tragflächen-Design, extrem biegesteif. Wägeplatte geerdet, um statische Aufladung zu vermindern
    • Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, integriertes Netzteil
    • Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie
    • Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig, nur für Modelle ohne Stativ
    • Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 55 mm, hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen
    • Leicht zu bedienende KERN Menüstruktur mit intuitiv anzupassendem Ausdruck von Wägeergebnissen
    • Dank Schnittstellen wie RS-232, RS-485 und Bluetooth (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker

    Merkmal:

    • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 55 mm
    • Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl, 400×300×89 mm
    • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 232×150×80 mm
    • Kabellänge Auswertegerät ca. 2,5 m

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb