• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreheinsatz 1/2″ Torx T27

Artikel-Nr.: SXM.27
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer SXM.27
    EAN / GTIN 3148517230316
    Herstellernummer SXM.27
    L-Nummer L60130 8289

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Nicht abnehmbarer Bit
    • glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz

    Merkmal:

    • A [mm]: 4,96
    • d [mm]: 22,8
    • L [mm]: 60
    • L1 [mm]: 24
    • Torx [Nr.]: T27
    • Nr.: T27
    • Gewicht in Gramm: 59

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb