• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreheinsatz 1/2″ Torx T25

Artikel-Nr.: SXM.25
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SXM.25
EAN / GTIN 3148517230491
Herstellernummer SXM.25
L-Nummer L60130 2650

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nicht abnehmbarer Bit
  • glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz

Merkmal:

  • A [mm]: 4,40
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Torx [Nr.]: T25
  • Nr.: T25
  • Gewicht in Gramm: 58

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb