• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/2Z D-Box, 21-tlg

Artikel-Nr.: SXL.DBOX3PB
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SXL.DBOX3PB
EAN / GTIN 3662424005237
Herstellernummer SXL.DBOX3PB
L-Nummer L60130 10578

Beschreibung

Beschreibung:

  • Festigkeit: Verschlüsse und Scharnierachsen aus Metall
  • Steife Rahmenkonstruktion aus PCPBT-Polymermaterial: besonders stoßfest und chemikalienbeständig
  • „Soft“-Bereiche aus dämpfendem, thermoplastischem Elastomer: Schutz vor Stößen und Kratzern für das Arbeitsumfeld
  • Zeitersparnis: Schnelles Erkennen der Steckschlüsselabmessungen bei geöffnetem bzw. geschlossenem Kasten
  • Die Steckschlüssel sind fest in ihrer jeweiligen Aufnahme fixiert
  • Das Konzept „Detection BOX“ ermöglicht eine Bestandsaufnahme, selbst bei geschlossener Box
  • Der Anwender kann direkt mit einem Blick erkennen ob Werkzeuge fehlen. Sei es bevor er zu einem Arbeitsplatz aufbricht oder bevor er nach verrichteter Arbeit seinen Platz verlassen will
  • Diese Box erfüllt somit die FOD (Foreign Object Damage) Richtlinen der Industrie
  • Erkennen fehlender Werkzeuge = erhöhte Sicherheit

Merkmal:

  • H [mm]: 65
  • L [mm]: 335
  • T [mm]: 180
  • Gewicht in Kilogramm: 5,0

Lieferumfang:

  • 1 Umschaltknarre SXL.171
  • 1 Verlängerung mit Verriegelung S.210RC
  • 1 Verlängerung mit Verriegelung S.215RC
  • 1 Verbindungsstück 1/2″ auf 3/4″
  • 21 Steckschlüssel SH: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm.