• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/2Z D-Box, 21tlg

Artikel-Nr.: SXL.DBOX2
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SXL.DBOX2
EAN / GTIN 3662424003226
Herstellernummer SXL.DBOX2
L-Nummer L60130 7415

Beschreibung

Beschreibung:

  • Inhalt: - 1 Umschaltknarre SXL.161
  • 1 Verlängerung S.210
  • 1 Verlängerung S.215
  • 1 Verbindungsstück 1/2″ auf 3/4″
  • 21 Steckschlüssel SH: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm
  • Gewicht: 4,860 kg.

Merkmal:

  • H[mm]: 60
  • L[mm]: 400
  • T[mm]: 190
  • Gewicht in Kilogramm: 4,9