• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausdreher OGV 4

Artikel-Nr.: SXE.4GRPFOR
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
    Produktart Abziehwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer SXE.4GRPFOR
    EAN / GTIN 3662424159152
    Herstellernummer SXE.4GRPFOR
    L-Nummer L60130 11642

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • S2 Werkzeug-Stahlbohrer sind präzisionsgefertigt für die Verwendung an beschädigten Schrauben Die patentierte Fremdkörper-Entfernungshülse ermöglicht ein leichteres Entfernen von herausgedrehten Schrauben Länge: 70 mm

    Merkmal:

    • D [mm]: 10
    • L [mm]: 70
    • Gewicht in Gramm: 22

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb