• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausdreher OGV 2

Artikel-Nr.: SXE.2GRPFOR
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SXE.2GRPFOR
EAN / GTIN 3662424160080
Herstellernummer SXE.2GRPFOR
L-Nummer L60130 11643

Beschreibung

Beschreibung:

  • S2 Werkzeug-Stahlbohrer sind präzisionsgefertigt für die Verwendung an beschädigten Schrauben Die patentierte Fremdkörper-Entfernungshülse ermöglicht ein leichteres Entfernen von herausgedrehten Schrauben Länge: 70 mm

Merkmal:

  • D [mm]: 9
  • L [mm]: 70
  • Gewicht in Gramm: 15

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb