• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreheinsatz 1/2″ lang Torx T46

Artikel-Nr.: SX.45LA
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SX.45LA
EAN / GTIN 3148516592439
Herstellernummer SX.45LA
L-Nummer L60130 9401

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange Serie
  • Für Schrauben mit TORX®-Innenprofil
  • Nicht abnehmbarer Bit
  • glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz

Merkmal:

  • A [mm]: 7,77
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 84
  • Torx [Nr.]: T45
  • Nr.: T45
  • Gewicht in Gramm: 95

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb