• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leder-Schweißjacke Braun M

Artikel-Nr.: SW34TARM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SW34TARM
EAN / GTIN 5036108322343
Herstellernummer SW34TARM

Beschreibung

Beschreibung:

,Diese hochwertige Schweißjacke besteht aus Rindsspaltleder und ist mit Para-Aramid-Faden vernäht. Es bietet einen verbesserten Schutz des Rumpfes beim Schweißen und ist für die Verwendung in rauesten Umgebungen ausgelegt.

Merkmal:

  • Hergestellt aus Rindsleder für eine hochwertige Oberfläche.
  • Klasse 2 Schweißschutz
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Verstellbarer Hüftgurt für einen perfekten Sitz
  • Verdeckter Front-Klettverschluß für einfaches Verschliessen
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Für härteste Arbeitsumgebungen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Werkstoff:

Obermaterial: Rindspaltleder, 1.3mm dick
Zusammensetzung des Obermaterials: Rindspaltleder, 1.3mm dick
Waschen: Nicht waschen;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb