• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leder Stiefelabdeckung Braun

Artikel-Nr.: SW32TAR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SW32TAR
EAN / GTIN 5036108287703
Herstellernummer SW32TAR

Beschreibung

Beschreibung:

Hochwertige Stiefelabdeckungen aus Rindspaltleder. Das starke Material schützt die Füße und Unterschenkel beim Schweißen und ist so ausgelegt das es in härtesten Umgebungen hält.

Merkmal:

  • Klasse 2 Schweißschutz
  • Grosszügige Passform
  • Für härteste Arbeitsumgebungen
  • CE zertifiziert
  • Dieses Produkt wird paarweise verkauft
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Werkstoff:

Obermaterial: Rindspaltleder, 1.3mm dick
Zusammensetzung des Obermaterials: Rindspaltleder, 1.3mm dick
Waschen: Nicht waschen; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb