• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leder-Schweißer-Hose Braun L

Artikel-Nr.: SW31TARL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SW31TARL
EAN / GTIN 5036108348190
Herstellernummer SW31TARL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese hochwertige Schweißerhose ist aus Rindspaltleder gefertigt und mit Para-Aramidfaden abgesteppt. Er bietet dem Träger einen verbesserten Schutz beim Schweißen und ist für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert.

Merkmal:

  • Hergestellt aus Rindsleder für eine hochwertige Oberfläche.
  • Klasse 2 Schweißschutz
  • Frontknopfverschluss
  • Überbreite Gürtelschlaufen für breite Gürtel
  • Für härteste Arbeitsumgebungen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Werkstoff:

Obermaterial: Rindspaltleder, 1.3mm dick
Zusammensetzung des Obermaterials: Rindspaltleder, 1.3mm dick
Waschen: Nicht waschen;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb