• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leder Schweißerärmel Braun

Artikel-Nr.: SW20TAR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SW20TAR
EAN / GTIN 5036108197064
Herstellernummer SW20TAR

Beschreibung

Beschreibung:

Premium-Qualitäts Schweißerärmel aus Rind-Spaltleder mit Para-Aramid-Nähten. Die Ärmel schützen die Unterarme und Ellenbogen und wurden für die härtesten Bedingungen entworfen. Die elastische Enden sorgen für maximalen Schutz und einen sicheren Halt für Schweißer.

Merkmal:

  • Klasse 2 Schweißschutz
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Für härteste Arbeitsumgebungen
  • Grosszügige Passform
  • CE zertifiziert
  • Dieses Produkt wird paarweise verkauft
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Werkstoff:

Obermaterial: Rindspaltleder, 1.3mm dick
Zusammensetzung des Obermaterials: Rindspaltleder, 1.3mm dick
Waschen: Nicht waschen;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb