• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leder Schweißerschürze Braun

Artikel-Nr.: SW10TAR
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer SW10TAR
EAN / GTIN 5036108197057
Herstellernummer SW10TAR
L-Nummer L01840 469
Hersteller Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Premium-Qualitäts Schweißerschürze aus Rind-Spaltleder mit durchgehenden Para-Aramid-Nähten. Die Schürze schützt den Oberkörper und die Oberschenkel beim Schweißen und wurde für die härtesten Bedingungen entworfen. Die verstellbaren Träger und Schnellverschlüsse gewährleisten, dass die Schürze perfekt und sicher sitzt.

Merkmal:

  • Hergestellt aus Rindsleder für eine hochwertige Oberfläche.
  • Klasse 2 Schweißschutz
  • Brusttasche mit Klettverschluss
  • Ergonomisch geformter Schnellverschluss
  • Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
  • Für härteste Arbeitsumgebungen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Werkstoff:

Obermaterial: Rindspaltleder, 1.3mm dick
Zusammensetzung des Obermaterials: Rindspaltleder, 1.3mm dick
Waschen: Nicht waschen;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb