• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schallpegelmesser - Klasse I SW 1000

Artikel-Nr.: SW 1000
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
Produktart Schallpegelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SW 1000
EAN / GTIN 4045761200845
Herstellernummer SW 1000
L-Nummer L40250 1775

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal für Messungen an Arbeitsplätzen im Freien, z.B. an Flughäfen, auf Baustellen, im Straßenbau etc. mit breitem Zugriff auf das Spektrum dank des hochgenauen 24-Bit A/D-Wandlers
  • Floating-Point-Auswertung für höhere Genauigkeit und bessere Stabilität
  • Der optimierte analoge Frontend-Schalter reduziert die Umgebungsgeräusche und erhöht den linearen Messbereich
  • Ein speziell entwickelter Algorithmus ermöglicht einen normgerechten Dynamikbereich von mehr als 120 dB! (SW 1000: 123 dB, SW 2000: 122 dB)
  • Drei Profile und 14 benutzerdefinierte Messungen können parallel mit unterschiedlicher Frequenz- und Zeitbewertung berechnet werden
  • LN-Statistik und Anzeige des Graphen mit Zeitverlauf
  • Benutzerdefinierte integrale Intervallmessung bis maximal 24 Stunden ist möglich
  • Frequenzbewertung (Filter) A, B, C, Z
  • Zeitintervall während der Messung: F (schnell), S (langsam), I (Impuls)
  • Peak-Hold-Modus zum Erfassen von Peaks
  • Octavo-Funktion zur gezielten Schallanalyse
  • TRACK-Funktion mit grafischer Darstellung einer Messung
  • Kalibriermodus (mit optionalem Kalibrator)
  • Triggermodus: externer Start/Stopp der Messung über 3. 5 mm Stecker
  • Automatische Messung für Timerfunktion möglich
  • Frequenz für Messwertaufnahme wählbar: 10, 5, 2 Hz
  • Bediensprachen: GB, DE, FR, ES, PT

Merkmal:

  • Anwendbare Normen:IEC61672-1:2014-07GB/T3785.1–20101/1 Oktave gemäß IEC 61260:2014
  • ½ Mikrofon
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C,-10 °C/60 °C,60 °C
  • Ausgang (Gleich- oder Wechselspannung) AC (max 5 VRMS), DC (10 mV/DB)
  • Netzbetrieb serienmäßig
  • Batteriebetrieb, 4x 1.5 V AA, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 10 h,10 h
  • Gesamtabmessungen B×T×H 300×80×36 mm,300×80×36 mm
  • Nettogewicht ca. 0,70 kg,0,70 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb