• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spann- und Verlegehilfe SVG 4000

Artikel-Nr.: SVG
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SVG
EAN / GTIN 4008158026817
Herstellernummer SVG
L-Nummer L80030 396

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für das Verlegen von Fertigparkett, Laminat und Verlegeplatten
  • SVH mit Abstandhalter und hochfestem Polyesterband
  • SVH 400 und SVG – SB‐verpackt

Merkmal:

  • Band: 25x1 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Blechteile aus hochfestem Stahl, verzinkt
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. phosphatiert
    • Band aus Polyester
  • Reißfestigkeit: 2500 N
  • Spannweite: 4000 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Parkett- und Laminatarbeiten
  • Großflächiges, glattes Plattenmaterial spannen
  • Parkett, Laminat und Platten verlegen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb