• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/2Z XZN M6-M12

Artikel-Nr.: SV.J8B
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SV.J8B
EAN / GTIN 3662424070570
Herstellernummer SV.J8B
L-Nummer L60130 10631

Beschreibung

Beschreibung:

  • Koffer mit kurzen und langen XZN® Bit-Stecknüssen 1/2″ - 8 Teile

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 0,945

Lieferumfang:

  • 4 x Schraubeinsätze 1/2″ für XZN-Hohlschrauben - L 60 mm: SV.B M6 - M8 - M10 - M12
  • 4 x Schraubeinsätze 1/2″ für XZN-Hohlschrauben - L 100 mm: SV.LB M6 - M8 - M10 - M12
  • Leerer Koffer: BP.MBOXS
  • Warmgeformte Platte S (188 x 105 mm): PL.S04.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb