• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Impact Verbindungsschluessel 100mm

Artikel-Nr.: SV.9L
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
Artikelnummer SV.9L
EAN / GTIN 3662424092978
Herstellernummer SV.9L
L-Nummer L60130 11565

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange und extralange Serie Für XZN®-Hohlschrauben. Nicht abnehmbares Bit. Ausführung: glanzverchromt mit phosphatierter Spitze.

Merkmal:

  • A [mm]: M9
  • D [mm]: 22,8
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 64
  • Gewicht in Gramm: 80

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb