• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreheinsatz 1/2″ lang XZN M9

Artikel-Nr.: SV.8LB
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SV.8LB
EAN / GTIN 3148516733108
Herstellernummer SV.8LB
L-Nummer L60130 3582

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nicht abnehmbarer Bit
  • glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz

Merkmal:

  • A [mm]: M8
  • d [mm]: 22,8
  • d [Schrauben]: M8
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 64
  • Gewicht in Gramm: 80

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb