• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreheinsatz 1/2″ XZN M15

Artikel-Nr.: SV.14B
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SV.14B
EAN / GTIN 3148516732729
Herstellernummer SV.14B
L-Nummer L60130 2308

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nicht abnehmbarer Bit
  • glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz

Merkmal:

  • A [mm]: M14
  • d [mm]: 22,8
  • d [Schrauben]: M14
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Gewicht in Gramm: 100

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb