• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ Torx E24

Artikel-Nr.: STX.24
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer STX.24
EAN / GTIN 3148510591940
Herstellernummer STX.24
L-Nummer L60130 3309

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Schrauben mit TORX®-Außenprofil
  • glanzverchromt
  • Im Satz auf Metall-Halteschienen erhältlich

Merkmal:

  • A [mm]: 21,84
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 26,5
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 16,1
  • Torx [Nr.]: E24
  • Nr.: E24
  • Gewicht in Gramm: 97

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb