• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreheinsatz 1/2″ Sechskant 4 mm

Artikel-Nr.: STM.4
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer STM.4
EAN / GTIN 3148517239715
Herstellernummer STM.4
L-Nummer L60130 2777

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abnehmbarer Bit
  • glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz

Merkmal:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Gewicht in Gramm: 59

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb