• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreheinsatz 1/2″ Sechskant 19mm

Artikel-Nr.: STM.19
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer STM.19
EAN / GTIN 3148517238824
Herstellernummer STM.19
L-Nummer L60130 4457

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abnehmbarer Bit
  • glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz

Merkmal:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 23,4
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Gewicht in Gramm: 162

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb