• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Einsatz Sechskant 1/2 Zoll 17mm

Artikel-Nr.: STM.17GRP
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer STM.17GRP
EAN / GTIN 3662424100642
Herstellernummer STM.17GRP
L-Nummer L60130 11111

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV Grip Spezialprofil für beschädigte und verschlissene Innensechskantköpfe
  • Bit und Aufsatz können nicht getrennt werden
  • Ausführung: glanzverchromt mit phosphatierter Spitze

Merkmal:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 23,4
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Gewicht in Gramm: 140