• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Einsatz Sechskant 1/2 Zoll 11mm

Artikel-Nr.: STM.11GRP
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer STM.11GRP
EAN / GTIN 3662424100611
Herstellernummer STM.11GRP

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV Grip Spezialprofil für beschädigte und verschlissene Innensechskantköpfe
  • Bit und Aufsatz können nicht getrennt werden
  • Ausführung: glanzverchromt mit phosphatierter Spitze

Merkmal:

  • A [mm]: 11
  • d [mm]: 22,9
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Gewicht in Gramm: 90

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb