• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreheinsatz 1/2″ Sechskant 10mm

Artikel-Nr.: STM.10
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer STM.10
EAN / GTIN 3148517239388
Herstellernummer STM.10
L-Nummer L60130 2540

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abnehmbarer Bit
  • glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz

Merkmal:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Gewicht in Gramm: 80

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb