• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrechtspanner mit waagrechter Grundplatte STC-HH /60 mit Zubehör-Set

Artikel-Nr.: STC-HH70-T20
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
Produktart Waagrechtspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer STC-HH70-T20
EAN / GTIN 4008158040318
Herstellernummer STC-HH70-T20
L-Nummer L80030 346

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Einsatz von BESSEY Schnellspannern auf Multifunktionstischen wie z.B. Festool MFT und Sortimo WorkMo mit Lochdurchmesser 20 mm und Plattenstärke von min. 19 mm bis max. 25 mm

Merkmal:

  • Automatisch Anpassung: 35 mm
  • Inhalt: 1 x STC-HH70 + 1 x STC-SET-T20
  • Spannkraft: 2500 N
  • Spannweite: 60 mm

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb