• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BizTex Pro Schutzanzug Typ 5/6 Weiß L

Artikel-Nr.: ST90WHRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ST90WHRL
EAN / GTIN 5036108358137
Herstellernummer ST90WHRL

Beschreibung

Beschreibung:

Das großzügige Design garantiert einen guten Sitz und schränkt die Arbeitsleistung nicht ein. Hergestellt aus einem komfortablen und strapazierfähigen Polyester-Trikot-Gewirk und laminiert mit einer wenig durchlässigen Polyethylenfolie. Zur praktischen Ausstattung gehören eine elastische Kapuze, Bündchen und Taille sowie ein Zwei-Wege-Frontreißverschluss und eine verschließbare Frontklappe.

Merkmal:

  • Wiederverwendbar und bis zu 5 Mal in der Maschine waschbar
  • Atmungsaktiv und komfortabel
  • Hervorrangender Flüssikeits- und Partikelbarrierenschutz
  • Leicht und bequem
  • Elastische Kapuze, Fuß, Arm und Taille
  • Reißverschluss unter Windschutzleiste für mehr Sicherheit
  • CE-CAT III
  • Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 14126

Werkstoff:

Obermaterial: BizTex Pro
Zusammensetzung des Obermaterials: BizTex™ Pro
Gewicht der Hülle gm: 75
Gewicht der Hülle oz: 2
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend im Schatten trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 5 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb