• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antistatik BizTex Overall Klassen 3/4/5/6 Gelb XL

Artikel-Nr.: ST70YERXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ST70YERXL
EAN / GTIN 5036108252312
Herstellernummer ST70YERXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Overall bietet eine außergewöhnliche mechanische Festigkeit sowie Schutz gegen Flüssigkeiten und Partikel. Das haltbare mikroporöse Polypropylen-Laminat ist eine ausgezeichnete Sperrschicht gegen chemische Spritzer und Infektionserreger. Die Stärke und Flexibilität des Stoffes gewährleistet Schutz und Komfort selbst unter schwierigsten Bedingungen.

Merkmal:

  • Hervorrangender Flüssikeits- und Partikelbarrierenschutz
  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
  • Doppelte Windschutzpatte als Schutz gegen die Elemente
  • Daumenschlaufe
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Dieses Produkt wird in Einzelteilen verkauft
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung

Norm:

  • EN 14605 Type 3B
  • EN 14605 Type 4B
  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126

Werkstoff:

Obermaterial: BizTex Micro Plus
Zusammensetzung des Obermaterials: BizTex Micro Plus
Gewicht der Hülle gm: 82
Gewicht der Hülle oz: 2.5
Waschen: Nicht waschen; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb