• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antistatik BizTex Overall Klasse 4/5/6 (Pk50) Weiß L

Artikel-Nr.: ST60WHRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ST60WHRL
EAN / GTIN 5036108186327
Herstellernummer ST60WHRL

Beschreibung

Beschreibung:

Der mikroporöse Overall bietet ausgezeichneten Schutz gegen Chemikalien, Staub und biologische Substanzen. Wenig fusselnd, mit verschweißten Nähten. Eine extrem wirkungsvolle Barriere gegen Chemikalien. Ergonomisches Design für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, Komfort und Atmungsaktivität.

Merkmal:

  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
  • herausragendes Design, aus Mikroporösem Material gergetsellt
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • Antistatisch
  • Ergonomisch gestaltete für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit , Komfort und Atmungsaktivität
  • Elastische Kapuze, Fuß, Arm und Taille
  • CE-CAT III
  • Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Dieses Produkt wird in Kartons mit folgenden Mengen verkauft
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 14605 Type 4B
  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126

Werkstoff:

Obermaterial: BizTex™ Micro
Zusammensetzung des Obermaterials: BizTex™ Micro
Beschreibung des Obermaterials: Das BizTex™ Micro-Gewebe von Portwest ist ein Polypropylensubstrat mit antistatischen Eigenschaften, auf das ein Polyethylenfilm (PP / PE) aufgebracht wird. Die äußere Schicht verhindert den Durchtritt flüssiger Moleküle nach innen, lässt jedoch die Dampfmoleküle, die sich auf der Innenseite des Gewebes aufbauen, durch. Diese Technologie hält den Träger angenehm frisch und komfortabel. BizTex™ Micro bietet den zusätzlichen Vorteil einer antistatischen Beschichtung, die Schutz vor elektrostatischer Aufladung bietet. BizTex™ Micro ist auch als 82g-Option erhältlich und bietet zusätzliche Festigkeit, Abriebfestigkeit und Reißfestigkeit.
Gewicht der Hülle gm: 60
Gewicht der Hülle oz: 2
Waschen: Nicht waschen; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb