• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BizTex Microcool Schutzanzug Typ 5/6 (Pk50) Weiß XXL

Artikel-Nr.: ST50WHRXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ST50WHRXXL
EAN / GTIN 5036108186303
Herstellernummer ST50WHRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Schutzanzug bietet erhöhten Komfort und Schutz. Er bietet Schutz vom Typ 5 und 6 mit einem atmungsaktiven Komfort-Panel. Das einzigartige Design besteht aus einer Kombination von zwei Stoffen, BizTex Micro und BizTex SMS, die im Nacken beginnt und über den Rücken bis zu den Knien reicht. Es bietet eine hervorragende chemische Barriere und fusselfreie Eigenschaften sowie zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort.

Merkmal:

  • Atmungsaktiv und komfortabel
  • herausragendes Design, aus Mikroporösem Material gergetsellt
  • SMS Gewebe, hoch atmungsaktiv
  • Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz
  • Reißverschluss unter Windschutzleiste für mehr Sicherheit
  • Elastisches Bündchen für einen sicheren und komfortablen Sitz
  • CE-CAT III
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Dieses Produkt wird in Kartons mit folgenden Mengen verkauft
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung

Norm:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Werkstoff:

Obermaterial: BizTex™ Micro
Zusammensetzung des Obermaterials: BizTex™ Micro
Beschreibung des Obermaterials: Das BizTex™ Micro-Gewebe von Portwest ist ein Polypropylensubstrat mit antistatischen Eigenschaften, auf das ein Polyethylenfilm (PP / PE) aufgebracht wird. Die äußere Schicht verhindert den Durchtritt flüssiger Moleküle nach innen, lässt jedoch die Dampfmoleküle, die sich auf der Innenseite des Gewebes aufbauen, durch. Diese Technologie hält den Träger angenehm frisch und komfortabel. BizTex™ Micro bietet den zusätzlichen Vorteil einer antistatischen Beschichtung, die Schutz vor elektrostatischer Aufladung bietet. BizTex™ Micro ist auch als 82g-Option erhältlich und bietet zusätzliche Festigkeit, Abriebfestigkeit und Reißfestigkeit.
Kontrastierender Stoff: BizTex SMS
Zusammensetzung des Kontraststoffs: Biztex™ SMS
Gewicht der Hülle gm: 60
Gewicht der Hülle oz: 2
Waschen: Nicht waschen; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb