• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antistatik BizTex Überschuh Typ 6PB (200 Paar) Weiß

Artikel-Nr.: ST44WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ST44WHR
EAN / GTIN 5036108203062
Herstellernummer ST44WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Überzieher sind in allen Arbeitsbereichen gefragt wo die Schuhe oder der Teppich geschützt werden soll. Der Gummizug am Knöchel sorgt für festen Sitz. Entspricht den Anforderungen nach EN14126-Biologischer Schutz und EN1149-1 Antistatik Schutz.

Merkmal:

  • Hervorrangender Flüssikeits- und Partikelbarrierenschutz
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Die Verkaufseinheit beträgt 200 Paar
  • CE-CAT III
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Dieses Produkt wird paarweise verkauft
  • Dieses Produkt wird in Kartons mit folgenden Mengen verkauft

Norm:

  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN 1149 -5

Werkstoff:

Obermaterial: BizTex™ Micro
Zusammensetzung des Obermaterials: BizTex™ Micro
Beschreibung des Obermaterials: Das BizTex™ Micro-Gewebe von Portwest ist ein Polypropylensubstrat mit antistatischen Eigenschaften, auf das ein Polyethylenfilm (PP / PE) aufgebracht wird. Die äußere Schicht verhindert den Durchtritt flüssiger Moleküle nach innen, lässt jedoch die Dampfmoleküle, die sich auf der Innenseite des Gewebes aufbauen, durch. Diese Technologie hält den Träger angenehm frisch und komfortabel. BizTex™ Micro bietet den zusätzlichen Vorteil einer antistatischen Beschichtung, die Schutz vor elektrostatischer Aufladung bietet. BizTex™ Micro ist auch als 82g-Option erhältlich und bietet zusätzliche Festigkeit, Abriebfestigkeit und Reißfestigkeit.
Gewicht der Hülle gm: 60
Gewicht der Hülle oz: 2
Waschen: Nicht waschen; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb