• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antistatik BizTex Armstulpen Typ 6PB (150 Paar) Weiß

Artikel-Nr.: ST43WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ST43WHR
EAN / GTIN 5036108203055
Herstellernummer ST43WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Die ST43 Armstulpe ist Atmungsaktiv. An beiden Enden sorgt ein Gummizug dafür, dass keine Flüssigkeiten oder Aerosole die Sperre durchdringen. Angenehme Passform. Das Material entspricht den Anforderungen der EN14126 - Biologischer Schutz und EN1149-1 Antistatik Schutz.

Merkmal:

  • Grosszügige Passform
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Die Verkaufseinheit beträgt 150 Paar
  • CE-CAT III
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Dieses Produkt wird paarweise verkauft
  • Dieses Produkt wird in Kartons mit folgenden Mengen verkauft

Norm:

  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN 1149 -5

Werkstoff:

Obermaterial: BizTex™ Micro
Zusammensetzung des Obermaterials: BizTex™ Micro
Beschreibung des Obermaterials: Das BizTex™ Micro-Gewebe von Portwest ist ein Polypropylensubstrat mit antistatischen Eigenschaften, auf das ein Polyethylenfilm (PP / PE) aufgebracht wird. Die äußere Schicht verhindert den Durchtritt flüssiger Moleküle nach innen, lässt jedoch die Dampfmoleküle, die sich auf der Innenseite des Gewebes aufbauen, durch. Diese Technologie hält den Träger angenehm frisch und komfortabel. BizTex™ Micro bietet den zusätzlichen Vorteil einer antistatischen Beschichtung, die Schutz vor elektrostatischer Aufladung bietet. BizTex™ Micro ist auch als 82g-Option erhältlich und bietet zusätzliche Festigkeit, Abriebfestigkeit und Reißfestigkeit.
Gewicht der Hülle gm: 60
Gewicht der Hülle oz: 2
Waschen: Nicht waschen; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb