• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antistatik BizTex Overall Typ 5/6 (Pk50) Weiß M, weiß

Artikel-Nr.: ST40WHRM
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe weiß
Unisex-Größe M

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ST40WHRM
EAN / GTIN 5036108133284
Herstellernummer ST40WHRM

Beschreibung

Beschreibung:

Der großzügige Schnitt garantiert einen guten Sitz und schränkt die Bewegungsfreiheit nicht ein. Gewebe aus Polyethylen. Der Overall ist dicht, belastbar und fest. Gummizug an Kapuze , Armen, Beinen und Taille. 2-Wegereißverschluß vorne und verschließbare Frontklappe.

Merkmal:

  • herausragendes Design, aus Mikroporösem Material gergetsellt
  • Hervorrangender Flüssikeits- und Partikelbarrierenschutz
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • Antistatisch
  • 2-Wege-Reißverschluss und verschliessbare Frontpatte
  • Elastische Kapuze, Fuß, Arm und Taille
  • CE-CAT III
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz
  • Dieses Produkt wird in Kartons mit folgenden Mengen verkauft
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126
  • ANSI/ISEA 101

Werkstoff:

Obermaterial: BizTex™ Micro
Zusammensetzung des Obermaterials: BizTex™ Micro
Beschreibung des Obermaterials: Das BizTex™ Micro-Gewebe von Portwest ist ein Polypropylensubstrat mit antistatischen Eigenschaften, auf das ein Polyethylenfilm (PP / PE) aufgebracht wird. Die äußere Schicht verhindert den Durchtritt flüssiger Moleküle nach innen, lässt jedoch die Dampfmoleküle, die sich auf der Innenseite des Gewebes aufbauen, durch. Diese Technologie hält den Träger angenehm frisch und komfortabel. BizTex™ Micro bietet den zusätzlichen Vorteil einer antistatischen Beschichtung, die Schutz vor elektrostatischer Aufladung bietet. BizTex™ Micro ist auch als 82g-Option erhältlich und bietet zusätzliche Festigkeit, Abriebfestigkeit und Reißfestigkeit.
Gewicht der Hülle gm: 60
Gewicht der Hülle oz: 2
Waschen: Nicht waschen; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb