• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antistatik VisTex Chemikalien SMS Overall 5/6 (Pk50) Orange L

Artikel-Nr.: ST36ORRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ST36ORRL
EAN / GTIN 5036108279791
Herstellernummer ST36ORRL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Antistatik Overall verfügt über ein Warnschutz-reflektionsband für mehr Sichtbarkeit bei Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen. Die spezielle Gewebekonstruktion bietet eine hohe Zugfestigkeit und ist dadurch sehr widerstandsfähig. Er bietet Schutz vor flüssigen und festen Chemikalien ohne die Beweglichkeit und den Tragekomfort zu beeinträchtigen.

Merkmal:

  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Bietet eine effektive Barriere gegen Partikel, Aerosole und leichten Sprühnebel
  • Antistatisch
  • Grosszügige Passform
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz
  • aussenliegende Kennzeichnung der Normen für schnelle Erkennbarkeit des Schutzlevels
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Dieses Produkt wird in Kartons mit folgenden Mengen verkauft
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Werkstoff:

Obermaterial: BizTex SMS
Zusammensetzung des Obermaterials: Biztex™ SMS
Gewicht der Hülle gm: 55
Gewicht der Hülle oz: 1.5
Waschen: Nicht waschen; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb