• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antistatik BizTex Schutzmantel Typ 6PB (Pk50) Weiß XL

Artikel-Nr.: ST31WHRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ST31WHRXL
EAN / GTIN 5036108150250
Herstellernummer ST31WHRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Bietet Schutz gegen chemische Flüssigkeiten sowie festen Partikeln ohne Einschränkung von Komfort und Bewegung. Druckknopfverschluß vorne.

Merkmal:

  • Schützt vor Flüssigkeiten und Spritzern
  • Atmungsaktiv und komfortabel
  • Verdeckte Druckknopfleiste
  • CE-CAT III
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Dieses Produkt wird in Kartons mit folgenden Mengen verkauft

Norm:

  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN 1149 -5

Werkstoff:

Obermaterial: BizTex SMS
Zusammensetzung des Obermaterials: Biztex™ SMS
Gewicht der Hülle gm: 55
Gewicht der Hülle oz: 1.5
Waschen: Nicht waschen; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb