• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BizTex SMS Overall Typ 5/6 (Pk50) Weiß S

Artikel-Nr.: ST30WHRS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ST30WHRS
EAN / GTIN 5036108133215
Herstellernummer ST30WHRS

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser SMS Overall ist großzügig geschnitten und somit einfach über die Arbeitskleidung anzuziehen. Bietet besten Schutz nach Typ 5 & 6. Der hohe Abrieb- und Reißwiderstand macht ihn sehr strapazierfähig. Gummizug an Kapuze, der Taille und an Arm- und Beinabschlüssen.

Merkmal:

  • SMS Gewebe, hoch atmungsaktiv
  • Bietet eine effektive Barriere gegen Partikel, Aerosole und leichten Sprühnebel
  • Antistatisch
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Reißverschluss unter Windschutzleiste für mehr Sicherheit
  • Elastische Kapuze, Fuß, Arm und Taille
  • CE-CAT III
  • Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz
  • Dieses Produkt wird in Kartons mit folgenden Mengen verkauft
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • ANSI/ISEA 101

Werkstoff:

Obermaterial: BizTex SMS
Zusammensetzung des Obermaterials: Biztex™ SMS
Gewicht der Hülle gm: 55
Gewicht der Hülle oz: 1.5
Waschen: Nicht waschen; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb