• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Decken- und Montagestütze ST 2900

Artikel-Nr.: ST290
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Deckenstütze / Montagestütze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ST290
EAN / GTIN 4008158031583
Herstellernummer ST290
L-Nummer L80030 313

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu maximal 150 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange
  • Stabile Konstruktion durch spezielle Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen (8,5 x 6,5 cm)
  • Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°
  • Einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopier- und verriegelbares Innenrohr sowie ein über Schaumstoffgriff drehbares Außenrohr
  • GS-zertifiziert für Qualität und Sicherheit

Merkmal:

  • Belastungsgrenze bei max. Auszugslänge: 50 kg
  • Belastungsgrenze bei min. Auszugslänge: 150 kg
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
    • Rohr aus Stahl, beschichtet
    • Hebel aus verstärktem PA6 Kunststoff
    • Schutzkappen aus Kunststoff
  • Verstellweg: 1600-2900 mm

Vorteil:

Sicher im Halt
  • Belastbar und rutschsicher garantiert die Stütze einen sicheren Halt auch bei empfindlichen Oberflächen:
  • durch spezielle Stahlrohre für bis zu 150 kg Tragfähigkeit – abhängig von der Stützengröße und Auszugslänge
  • durch zusätzliche Verriegelung der Lösetaste
  • durch gummierte PVC-Kontaktflächen oben und unten
Einfach in der Handhabung
  • Die Stütze – auch Lastenstange genannt – kann schnell zum Einsatz kommen:
  • durch die Fixierung in nur zwei Schritten: Die grobe Voreinstellung erfolgt mit Hilfe des teleskopier- und schnell arretierbaren Innenrohrs

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Rohbau
  • DIY
  • Treppenbau
  • Trockenbau
  • Zimmerei und Holzbau
  • Fixiert und stützt beim Trockenbau
  • Ein-Mann-Montagen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Lesen und beachten Sie die Gebrauchsanleitung.
    • Die angegebenen Belastungsgrenzen dürfen nicht überschritten werden.
    • Sie dürfen die Deckenstütze und Montagestütze nur auf ebenen und sauberen Untergründen verwenden.
    • Sie dürfen die Deckenstütze und Montagestütze nicht seitlich belasten.
    • Die Deckenstütze und Montagestütze darf nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Sie dürfen nur Originalersatzteile von BESSEY verwenden.
    • Schützen Sie sich mit einer Schutzbrille und einem Montagehelm.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen

Passende Produkte

Zubehör