• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Decken- und Montagestütze ST 1250

Artikel-Nr.: ST125
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
Produktart Deckenstütze / Montagestütze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ST125
EAN / GTIN 4008158031590
Herstellernummer ST125
L-Nummer L80030 315

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu maximal 150 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange
  • Stabile Konstruktion durch spezielle Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen (8,5 x 6,5 cm)
  • Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°
  • Einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopier- und verriegelbares Innenrohr sowie ein über Schaumstoffgriff drehbares Außenrohr
  • GS-zertifiziert für Qualität und Sicherheit

Merkmal:

  • Belastungsgrenze bei max. Auszugslänge: 60 kg
  • Belastungsgrenze bei min. Auszugslänge: 150 kg
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
    • Rohr aus Stahl, beschichtet
    • Hebel aus verstärktem PA6 Kunststoff
    • Schutzkappen aus Kunststoff
  • Verstellweg: 750-1250 mm

Vorteil:

Sicher im Halt
  • Belastbar und rutschsicher garantiert die Stütze einen sicheren Halt auch bei empfindlichen Oberflächen:
  • durch spezielle Stahlrohre für bis zu 150 kg Tragfähigkeit – abhängig von der Stützengröße und Auszugslänge
  • durch zusätzliche Verriegelung der Lösetaste
  • durch gummierte PVC-Kontaktflächen oben und unten
Einfach in der Handhabung
  • Die Stütze – auch Lastenstange genannt – kann schnell zum Einsatz kommen:
  • durch die Fixierung in nur zwei Schritten: Die grobe Voreinstellung erfolgt mit Hilfe des teleskopier- und schnell arretierbaren Innenrohrs

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Rohbau
  • DIY
  • Treppenbau
  • Trockenbau
  • Zimmerei und Holzbau
  • Fixiert und stützt beim Trockenbau
  • Ein-Mann-Montagen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Lesen und beachten Sie die Gebrauchsanleitung.
    • Die angegebenen Belastungsgrenzen dürfen nicht überschritten werden.
    • Sie dürfen die Deckenstütze und Montagestütze nur auf ebenen und sauberen Untergründen verwenden.
    • Sie dürfen die Deckenstütze und Montagestütze nicht seitlich belasten.
    • Die Deckenstütze und Montagestütze darf nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Sie dürfen nur Originalersatzteile von BESSEY verwenden.
    • Schützen Sie sich mit einer Schutzbrille und einem Montagehelm.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb